Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge for bruk med ZBZ16xx kappe og merket "ARRESTO DI EMERGENZA" - ZBY9630M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Nødstopp
Språk på avtrykk - Spansk
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
EAN/GTIN
3606481202130
Elnummer
4176780
Leverandørens varenummer
ZBY9630M
Typebeskrivelse
4176780
Bokstavelig avtrykk:
Nødstopp
Språk på avtrykk:
Spansk
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Ytre diameter:
60 mm
"Nødstopp i XB4 og XB5 serien overholder EN/IEC 60204-1, 60364-5-53, EN/ISO 13850 og maskindirektivet 2006/42/EC.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/dra funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
ZBY9630M er et Nødstoppsskilt på italiensk med en diameter på 60mm. i gul farve.
Skiltet er designet for å passe sammen med beskyttelseskraven ZBZ16xx som beskytter mot utilsiktet aktivering av nødstopp.
Nødstoppsskiltet er merket med to IEC symboler og ut over det står det ""ARRESTO DI EMERGENZA"" på italiensk.
OSB: Beskyttelseskraven ZBZ16xx er ikke godkjent i henhold til IEC/EN 60204-1"
De leveres både med trykk/vri eller trykk/dra funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
ZBY9630M er et Nødstoppsskilt på italiensk med en diameter på 60mm. i gul farve.
Skiltet er designet for å passe sammen med beskyttelseskraven ZBZ16xx som beskytter mot utilsiktet aktivering av nødstopp.
Nødstoppsskiltet er merket med to IEC symboler og ut over det står det ""ARRESTO DI EMERGENZA"" på italiensk.
OSB: Beskyttelseskraven ZBZ16xx er ikke godkjent i henhold til IEC/EN 60204-1"


