Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge for bruk med ZBZ16xx kappe og merket "NÖDSTOPP" - ZBY9730M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge for bruk med ZBZ16xx kappe og merket "NÖDSTOPP"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Nødstopp

  • Språk på avtrykk - Svensk

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Gul

  • Form - Rund

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481202147

Elnummer

4176802

Leverandørens varenummer

ZBY9730M

Typebeskrivelse

4176802

Bokstavelig avtrykk:

Nødstopp

Språk på avtrykk:

Svensk

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Gul

Form:

Rund

Ytre diameter:

60 mm

"Nødstopp i XB4 og XB5 serien overholder EN/IEC 60204-1, 60364-5-53, EN/ISO 13850 og maskindirektivet 2006/42/EC.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/dra funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.

ZBY9730M er et Nødstoppsskilt på svensk med en diameter på 60mm. i gul farve.
Skiltet er designet for å passe sammen med beskyttelseskraven ZBZ16xx som beskytter mot utilsiktet aktivering av nødstopp.
Nødstoppsskiltet er merket med to IEC symboler og ut over det står det ""NÖDSTOPP"" på svensk.

OSB: Beskyttelseskraven ZBZ16xx er ikke godkjent i henhold til IEC/EN 60204-1"