Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge for bruk med ZBZ16xx kappe og merket "PARADA DE EMERGENZA" - ZBY9430M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Nødstopp
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Ytre diameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481202116
Elnummer
4176778
Leverandørens varenummer
ZBY9430M
Typebeskrivelse
4176778
Bokstavelig avtrykk:
Nødstopp
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Ytre diameter:
60 mm
"Nødstopp i XB4 og XB5 serien overholder EN/IEC 60204-1, 60364-5-53, EN/ISO 13850 og maskindirektivet 2006/42/EC.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/dra funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
ZBY9430M er et Nødstoppsskilt på spansk med en diameter på 60mm. i gul farve.
Skiltet er designet for å passe sammen med beskyttelseskraven ZBZ16xx som beskytter mot utilsiktet aktivering av nødstopp.
Nødstoppsskiltet er merket med to IEC symboler og ut over det står det ""PARADA DE EMERGENZA"" på spansk.
OSB: Beskyttelseskraven ZBZ16xx er ikke godkjent i henhold til IEC/EN 60204-1"
De leveres både med trykk/vri eller trykk/dra funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
ZBY9430M er et Nødstoppsskilt på spansk med en diameter på 60mm. i gul farve.
Skiltet er designet for å passe sammen med beskyttelseskraven ZBZ16xx som beskytter mot utilsiktet aktivering av nødstopp.
Nødstoppsskiltet er merket med to IEC symboler og ut over det står det ""PARADA DE EMERGENZA"" på spansk.
OSB: Beskyttelseskraven ZBZ16xx er ikke godkjent i henhold til IEC/EN 60204-1"
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


