Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge for bruk med ZBZ16xx kappe og uten opmerkning - ZBY9140M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Gul
Form - Rund
Ytre diameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481202079
Elnummer
4176755
Leverandørens varenummer
ZBY9140M
Typebeskrivelse
4176755
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Gul
Form:
Rund
Ytre diameter:
60 mm
"Nødstopp i XB4 og XB5 serien overholder EN/IEC 60204-1, 60364-5-53, EN/ISO 13850 og maskindirektivet 2006/42/EC.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/dra funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
ZBY9140M er et Nødstoppsskilt med en diameter på 60mm. i gul farve.
Skiltet er designet for å passe sammen med beskyttelseskraven ZBZ16xx som beskytter mot utilsiktet aktivering av nødstopp.
Nødstoppsskiltet er uten oppmerking noe som gjør det klart til individuell gravering.
OSB: Beskyttelseskraven ZBZ16xx er ikke godkjent i henhold til IEC/EN 60204-1"
De leveres både med trykk/vri eller trykk/dra funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
ZBY9140M er et Nødstoppsskilt med en diameter på 60mm. i gul farve.
Skiltet er designet for å passe sammen med beskyttelseskraven ZBZ16xx som beskytter mot utilsiktet aktivering av nødstopp.
Nødstoppsskiltet er uten oppmerking noe som gjør det klart til individuell gravering.
OSB: Beskyttelseskraven ZBZ16xx er ikke godkjent i henhold til IEC/EN 60204-1"


