Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge med 3D design og merket "ARRESTO DI EMERGENZA" - ZBY9620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480561306
Elnummer
4303951
Leverandørens varenummer
ZBY9620
Typebeskrivelse
4303951
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
60 mm
Gult skilt for nødstopp i Ø60 mm. i 3D design.
Den skrå forkant giver både et designmæssigt løft samtidig med, at det tilsikrer at der ikke kan placeres værktøj der hindrer nødstoppets funktion.
ZBY9620 er mærket med italiensk tekst "ARRESTO DI EMERGENZA"
Skiltet kan anvendes sammen med alle Harmony XB4/XB5 nødstopp
Den skrå forkant giver både et designmæssigt løft samtidig med, at det tilsikrer at der ikke kan placeres værktøj der hindrer nødstoppets funktion.
ZBY9620 er mærket med italiensk tekst "ARRESTO DI EMERGENZA"
Skiltet kan anvendes sammen med alle Harmony XB4/XB5 nødstopp


