Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge med 3D design og merket med IEC/ISO symboler - ZBY9121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Nødstopp
Språk på avtrykk - Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480561245
Elnummer
4303717
Leverandørens varenummer
ZBY9121
Typebeskrivelse
4303717
Bokstavelig avtrykk:
Nødstopp
Språk på avtrykk:
Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
60 mm
Gult skilt for nødstopp i Ø60 mm. i 3D design.
Den skrå forkant giver både et designmæssigt løft samtidig med, at det tilsikrer at der ikke kan placeres værktøj der hindrer nødstoppets funktion.
ZBY9121 er mærket med ISO 13850 symboler
Skiltet kan anvendes sammen med alle Harmony XB4/XB5 nødstopp
Den skrå forkant giver både et designmæssigt løft samtidig med, at det tilsikrer at der ikke kan placeres værktøj der hindrer nødstoppets funktion.
ZBY9121 er mærket med ISO 13850 symboler
Skiltet kan anvendes sammen med alle Harmony XB4/XB5 nødstopp