Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge med 3D design og merket "PARADA DE EMERGENCIA" - ZBY9420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
EAN/GTIN
3606480687488
Elnummer
4303950
Leverandørens varenummer
ZBY9420
Typebeskrivelse
4303950
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
60 mm
Gult skilt for nødstopp i Ø60 mm. i 3D design.
Den skrå forkant giver både et designmæssigt løft samtidig med, at det tilsikrer at der ikke kan placeres værktøj der hindrer nødstoppets funktion.
ZBY9420 er mærket med spansk tekst "PARADA DE EMERGENCIA"
Skiltet kan anvendes sammen med alle Harmony XB4/XB5 nødstopp
Den skrå forkant giver både et designmæssigt løft samtidig med, at det tilsikrer at der ikke kan placeres værktøj der hindrer nødstoppets funktion.
ZBY9420 er mærket med spansk tekst "PARADA DE EMERGENCIA"
Skiltet kan anvendes sammen med alle Harmony XB4/XB5 nødstopp


