Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø90 mm i gul farge og merket "EMERGENCY STOP" - ZBY8330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Nødstopp
Språk på avtrykk - Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110099379
Elnummer
4303144
Leverandørens varenummer
ZBY8330
Typebeskrivelse
4303144
Bokstavelig avtrykk:
Nødstopp
Språk på avtrykk:
Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
90 mm
Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.


