Schneider Electric - Normalbend 20MM 90 grad stål - 3016122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
For nominell rørdiameter - 32 mm
Modell / utførelse - Stikke
Materialkvalitet - Stål
Polert overflate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480059087
Elnummer
1213715
Leverandørens varenummer
3016122
Typebeskrivelse
3016122
Materiale:
Metall
For nominell rørdiameter:
32 mm
Modell / utførelse:
Stikke
Materialkvalitet:
Stål
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
Ja
Halogenfri:
nei
Diameter:
32 mm
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Fleksibel:
nei
Bøyevinkel:
90 °


