Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Normalbend 50MM 90 grad stål - 3015208

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Normalbend 50MM  90 grad stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Metall

  • For nominell rørdiameter - 20 mm

  • Modell / utførelse - Stikke

  • Materialkvalitet - Stål

  • Polert overflate - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070748012019

Elnummer

1213719

Leverandørens varenummer

3015208

Typebeskrivelse

Muffer og nipler for rør, metall

Materiale:

Metall

For nominell rørdiameter:

20 mm

Modell / utførelse:

Stikke

Materialkvalitet:

Stål

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

Ja

Halogenfri:

nei

Diameter:

20 mm

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Bøyevinkel:

90 °

Normalbend i stål fremstilt av presisjonsstålrør og overflatebehandlet med zinkkromat...