Schneider Electric - NSX100F 18kA AC-DC 1P 20A TMD C10F1TM020 - C10F1TM020

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSX100F 18kA AC-DC 1P 20A TMD C10F1TM020

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 80...100 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481995292

Elnummer

4382101

Leverandørens varenummer

C10F1TM020

Typebeskrivelse

4382101

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

80...100 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

1

Merkespenningsområde:

250...250 V

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

190...190 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Effektbryter ComPacT NSX100F AC/DC, 18 kA/ 240 VAC, med termomagnetisk vern TMD 20 A, 1p