Schneider Electric - NSX100R M.logic 6,2E-M 50A 3P C10R36M050 - C10R36M050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 25...50 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 750...750 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482001442
Elnummer
4382529
Leverandørens varenummer
C10R36M050
Typebeskrivelse
4382529
Innstillingsområde for overlastutløser:
25...50 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
750...750 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
50 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
200 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
161 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
86 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


