Schneider Electric - NSX1200N 50kA DC 2P 630A TMD C1BN2TM630D - C1BN2TM630D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 441...630 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 2
Merkespenningsområde - 600...600 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482005624
Elnummer
4383061
Leverandørens varenummer
C1BN2TM630D
Typebeskrivelse
4383061
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
441...630 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
2
Merkespenningsområde:
600...600 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
1575...3150 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
5
Utløsermelder tilgjengelig:
Ja
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40