Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - NSX1200N 50kA DC 2P 800A TMD C1BN2TM800D - C1BN2TM800D

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSX1200N 50kA DC 2P 800A TMD C1BN2TM800D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 800 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 560...800 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482005631

Elnummer

4383062

Leverandørens varenummer

C1BN2TM800D

Typebeskrivelse

4383062

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

800 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

560...800 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

2

Merkespenningsområde:

600...600 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

2000...4000 A

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

5

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Effektbryter ComPacT NSX1200N-DC 2P med termomagnetisk vern-800A TMD 50kA/600VDC