Schneider Electric - NSX160F 18kA ACDC 1P 125A TMD C16F1TM125 - C16F1TM125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 125 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 128...160 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481995469
Elnummer
4382118
Leverandørens varenummer
C16F1TM125
Typebeskrivelse
4382118
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
125 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
128...160 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
1
Merkespenningsområde:
250...250 V
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1000...1000 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


