Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - NSY11959 Kabel L=5m - NSY11959

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSY11959 Kabel L=5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 0

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Kabellengde - 5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480152733

Elnummer

2495613

Leverandørens varenummer

NSY11959

Typebeskrivelse

2495613

Antall poler:

0

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hannkontakt (støpsel)

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Kabellengde:

5 m

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Rett

Halogenfri:

Ja

Farge på kabelmantel:

Grå

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Vulkanisere:

nei

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Merkestrøm In:

0 A

Merkespenning:

0 V

Gjennomgangsmotstand:

0 mOhm

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien