Utgått

Schneider Electric - NSY11962 Kabel L=20m - NSY11962

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSY11962 Kabel L=20m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 0

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Kabellengde - 20 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ClimaSys

EAN/GTIN

3606480152764

Elnummer

2495616

Leverandørens varenummer

NSY11962

Typebeskrivelse

2495616

Antall poler:

0

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hannkontakt (støpsel)

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Kabellengde:

20 m

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Rett

Halogenfri:

Ja

Farge på kabelmantel:

Grå

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Vulkanisere:

nei

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Merkestrøm In:

0 A

Merkespenning:

0 V

Gjennomgangsmotstand:

0 mOhm

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.