Schneider Electric - NSY17991 VIFTE EMC 130CM/h - NSY17991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 130 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480169397
Elnummer
2500744
Leverandørens varenummer
NSY17991
Typebeskrivelse
NSY17991
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
130 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Grå
Bredde:
250 mm
Høyde:
250 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
Ja
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
20 W
EMC-utførelse:
Ja
Støyutslipp:
50 dB(A)
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
RAL-nummer:
7035
Dybde:
117 mm


