Schneider Electric - NSY1TH 2 handtak - NSY1TH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480062773
Elnummer
2494900
Leverandørens varenummer
NSY1TH
Typebeskrivelse
NSY1TH
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


