Schneider Electric - NSY2SPI126 2 sideplater SF 1200x600 - NSY2SPI126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Materiale - Stål
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485125473
Elnummer
2494911
Leverandørens varenummer
NSY2SPI126
Typebeskrivelse
2494911
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
600 mm
Høyde:
1200 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


