Schneider Electric - NSY2SPI188 2 sideplater SF 1800x800 - NSY2SPI188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Materiale - Stål
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485125602
Elnummer
2494914
Leverandørens varenummer
NSY2SPI188
Typebeskrivelse
2494914
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
800 mm
Høyde:
1800 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei


