Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - NSY2SPX205 2 SSSTÅL SP 304L 2000X500 - NSY2SPX205

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSY2SPX205 2 SSSTÅL SP 304L 2000X500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 500 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480154799

Elnummer

2494302

Leverandørens varenummer

NSY2SPX205

Typebeskrivelse

NSY2SPX205

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

500 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Modulmål:

0 mm

Bredde:

500 mm

Høyde:

2000 mm

Type overflate:

Andre

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.