Utgått

Schneider Electric - NSYAC1080 Kabelfeste 1080mm for PLA - NSYAC1080

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAC1080 Kabelfeste 1080mm for PLA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kabelskinne

  • Materiale - Metall

  • Bredde - 1250 mm

  • Antall høydeenheter - 0

  • For 19 tommers-montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thalassa

EAN/GTIN

3606480461743

Elnummer

2491511

Leverandørens varenummer

NSYAC1080

Typebeskrivelse

2491511

Modell / utførelse:

Kabelskinne

Materiale:

Metall

Bredde:

1250 mm

Antall høydeenheter:

0

For 19 tommers-montering:

nei

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.