Schneider Electric - NSYAC280 Kabelfeste 280mm for PLA - NSYAC280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelskinne
Materiale - Metall
Bredde - 30 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480461682
Elnummer
2491513
Leverandørens varenummer
NSYAC280
Typebeskrivelse
2491513
Modell / utførelse:
Kabelskinne
Materiale:
Metall
Bredde:
30 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


