Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - NSYAC840 Kabelfeste 840mm for PLA - NSYAC840

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAC840 Kabelfeste 840mm for PLA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kabelskinne

  • Materiale - Metall

  • Bredde - 1000 mm

  • Antall høydeenheter - 0

  • For 19 tommers-montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480461736

Elnummer

2491518

Leverandørens varenummer

NSYAC840

Typebeskrivelse

2491518

Modell / utførelse:

Kabelskinne

Materiale:

Metall

Bredde:

1000 mm

Antall høydeenheter:

0

For 19 tommers-montering:

nei

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien