Schneider Electric - NSYADR120 Asymmtr. DIN skinne1200mm - NSYADR120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - G-skinne
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 1200 mm
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480062810
Elnummer
2495361
Leverandørens varenummer
NSYADR120
Typebeskrivelse
2495361
Modell / utførelse:
G-skinne
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
1200 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


