Schneider Electric - NSYADR200 ASYMETRISK SKINNE 2M - NSYADR200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - G-skinne
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480180194
Elnummer
2494304
Leverandørens varenummer
NSYADR200
Typebeskrivelse
NSYADR200
Modell / utførelse:
G-skinne
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


