Schneider Electric - NSYADR60 Asymmtr. DIN skinne600mm - NSYADR60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - G-skinne
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 600 mm
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480062827
Elnummer
2495363
Leverandørens varenummer
NSYADR60
Typebeskrivelse
2495363
Modell / utførelse:
G-skinne
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
600 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


