Schneider Electric - NSYAEBP2FS10 Supportskinne for sokkel D100 - NSYAEBP2FS10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480176227
Elnummer
6993745
Leverandørens varenummer
NSYAEBP2FS10
Typebeskrivelse
6993745
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
1000 mm
Høyde:
182 mm
Dybde:
1000 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


