Schneider Electric - NSYAECPFLT25 Membrannippel ,FL21 T25 - NSYAECPFLT25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rør
Type - Rett
Bredde - 214 mm
Høyde - 30 mm
Antall kontaktåpninger - 27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480169052
Elnummer
2495618
Leverandørens varenummer
NSYAECPFLT25
Typebeskrivelse
NSYAECPFLT25
Modell / utførelse:
Rør
Type:
Rett
Bredde:
214 mm
Høyde:
30 mm
Antall kontaktåpninger:
27
Tykkelse:
88 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
8...8
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


