Schneider Electric - NSYAECPFLT35 Membrannippel ,FL21 T35 - NSYAECPFLT35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rør
Type - Rett
Bredde - 214 mm
Høyde - 40 mm
Antall kontaktåpninger - 37
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480169045
Elnummer
2495619
Leverandørens varenummer
NSYAECPFLT35
Typebeskrivelse
2495619
Modell / utførelse:
Rør
Type:
Rett
Bredde:
214 mm
Høyde:
40 mm
Antall kontaktåpninger:
37
Tykkelse:
88 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
8...8
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


