Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYAEDH180S3D HENGSEL S3D 180 GRADER - NSYAEDH180S3D

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAEDH180S3D HENGSEL S3D 180 GRADER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innfelte gangjern - Ja

  • Utenpåliggende gangjern - nei

  • Åpningsvinkel - 180 °

  • Justerbart gangjern - nei

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480169014

Elnummer

2492617

Leverandørens varenummer

NSYAEDH180S3D

Typebeskrivelse

NSYAEDH180S3D

Innfelte gangjern:

Ja

Utenpåliggende gangjern:

nei

Åpningsvinkel:

180 °

Justerbart gangjern:

nei

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Grunnet

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien