Schneider Electric - NSYAEDRS3DPA6 DØRSTOPPER - NSYAEDRS3DPA6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAEDRS3DPA6 DØRSTOPPER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Dørsperre
Se tilgjengelige varianterDørstopper
Se tilgjengelige varianterGasstrykksfjær

Materiale:

Plast
Se tilgjengelige varianterAndre

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dørsperre

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606480168796

Elnummer

2492631

Leverandørens varenummer

NSYAEDRS3DPA6

Typebeskrivelse

NSYAEDRS3DPA6

Modell / utførelse:

Dørsperre

Materiale:

Plast

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.