Schneider Electric - NSYAEDRSCST DØRSTOPPER S3D METALL - NSYAEDRSCST

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAEDRSCST DØRSTOPPER S3D METALL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Materiale:

Se tilgjengelige varianterAndre

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dørsperre

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606480168789

Elnummer

2492632

Leverandørens varenummer

NSYAEDRSCST

Typebeskrivelse

NSYAEDRSCST

Modell / utførelse:

Dørsperre

Materiale:

Metall

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.