Schneider Electric - NSYAEDS20TB 08213 DB SKRUE FOR LOKK 20 MM - NSYAEDS20TB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAEDS20TB 08213 DB SKRUE FOR LOKK 20 MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Se tilgjengelige varianterDørsperre

Materiale:

Se tilgjengelige varianterMetall

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thalassa

EAN/GTIN

3606480166358

Elnummer

2500749

Leverandørens varenummer

NSYAEDS20TB

Typebeskrivelse

NSYAEDS20TB

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Plast

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.