Schneider Electric - NSYAEDS40TB 08214 DB SKRUE FOR LOKK 40 MM - NSYAEDS40TB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAEDS40TB 08214 DB SKRUE FOR LOKK 40 MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Andre
Se tilgjengelige varianterDørsperre

Materiale:

Plast
Se tilgjengelige varianterMetall

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thalassa

EAN/GTIN

3606480166365

Elnummer

2500750

Leverandørens varenummer

NSYAEDS40TB

Typebeskrivelse

NSYAEDS40TB

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Plast

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.