Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYAEFPF40SC VEGGFESTE 40MM - NSYAEFPF40SC

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAEFPF40SC VEGGFESTE 40MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsbøyle
Se tilgjengelige varianter19" monteringssett
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterAvstandsstykke
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Se tilgjengelige varianterInnbyggingssett for innfelt montasje
Se tilgjengelige varianterMontasjesøyle

Materiale:

Stål
Se tilgjengelige varianterPlast
Se tilgjengelige varianterRustfritt stål

Bredde:

60 mm
Se tilgjengelige varianter0,9 mm
Se tilgjengelige varianter1,1 mm
Se tilgjengelige varianter1,5 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter17,5 mm
Se tilgjengelige varianter23 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter170 mm
Se tilgjengelige varianter21,8 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter42 mm
Se tilgjengelige varianter52 mm
Se tilgjengelige varianter78 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter295 mm
Se tilgjengelige varianter395 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter595 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm

Høyde:

45 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter10,8 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter23 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter108 mm
Se tilgjengelige varianter32,5 mm
Se tilgjengelige varianter38,5 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter42 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter58 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter74 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter140 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsbøyle

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 60 mm

  • Høyde - 45 mm

  • Dybde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480168734

Elnummer

2492633

Leverandørens varenummer

NSYAEFPF40SC

Typebeskrivelse

NSYAEFPF40SC

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsbøyle

Materiale:

Stål

Bredde:

60 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

40 mm

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien