Schneider Electric - NSYAELYTCRG8 SWM sett 2 øyebolter M8 - NSYAELYTCRG8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Transportring
Bredde - 120 mm
Høyde - 55 mm
Nyttelastkapasitet - 210 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480168727
Elnummer
2495622
Leverandørens varenummer
NSYAELYTCRG8
Typebeskrivelse
2495622
Modell / utførelse:
Transportring
Bredde:
120 mm
Høyde:
55 mm
Nyttelastkapasitet:
210 kg
Materiale:
Metall
Dybde:
30 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


