Schneider Electric - NSYAEPZA IP54 kit for PLA sokkel - NSYAEPZA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 1000 mm
Materiale - Plast
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480461774
Elnummer
2491522
Leverandørens varenummer
NSYAEPZA
Typebeskrivelse
2491522
Overdelsbredde:
1000 mm
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


