Schneider Electric - NSYAMFET154TB AVST.FESTE 15 MM (4 STK) - NSYAMFET154TB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsstykke
Materiale - Stål
Bredde - 0,9 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 0,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480166013
Elnummer
2500765
Leverandørens varenummer
NSYAMFET154TB
Typebeskrivelse
2500765
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsstykke
Materiale:
Stål
Bredde:
0,9 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
0,8 mm
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


