Schneider Electric - NSYAMFSTB SELVGJ. SKRUE (100 STK) - NSYAMFSTB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 4
Gjengediameter - 4 mm
Lengde - 10 mm
Sportype - Pozidriv PZ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480166389
Elnummer
2500768
Leverandørens varenummer
NSYAMFSTB
Typebeskrivelse
NSYAMFSTB
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
4
Gjengediameter:
4 mm
Lengde:
10 mm
Sportype:
Pozidriv PZ
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestigning:
0 mm
Gjenging:
Selvgjengende
Selvborende:
Ja
Hodeform:
Linsehode
Herdet:
nei


