Utgått

Schneider Electric - NSYAMRD16155TB 08052 DIN 15x5mm SKINNE 150mm - NSYAMRD16155TB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAMRD16155TB 08052 DIN 15x5mm SKINNE 150mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 15 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Stanseform - Uten

  • Lengde - 140 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480166174

Elnummer

2500779

Leverandørens varenummer

NSYAMRD16155TB

Typebeskrivelse

2500779

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 15 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Stanseform:

Uten

Lengde:

140 mm

Høyde:

5 mm

Borehull, senteravstand:

0 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.