Schneider Electric - NSYAMRD19357TB 08023 DIN 35x7,5mm X 175mm - NSYAMRD19357TB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Uten
Lengde - 168 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480166242
Elnummer
2500782
Leverandørens varenummer
NSYAMRD19357TB
Typebeskrivelse
NSYAMRD19357TB
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Uten
Lengde:
168 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1 mm


