Schneider Electric - NSYAMRD2030 Ramme +1 DIN skinne H200xW300 - NSYAMRD2030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 150 mm
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480187605
Elnummer
2495624
Leverandørens varenummer
NSYAMRD2030
Typebeskrivelse
2495624
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
150 mm
Bredde:
150 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
290 mm
Materiale:
Metall
RAL-nummer:
0


