Schneider Electric - NSYAMRD293515TB 08032 DIN 35x15mm X 275mm - NSYAMRD293515TB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Stanseform - Uten
Lengde - 264 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480166297
Elnummer
2500787
Leverandørens varenummer
NSYAMRD293515TB
Typebeskrivelse
2500787
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stanseform:
Uten
Lengde:
264 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
255 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


