Schneider Electric - NSYAMRD3040 Ramme +1 DIN skinne H300xW400 - NSYAMRD3040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480187629
Elnummer
2495626
Leverandørens varenummer
NSYAMRD3040
Typebeskrivelse
2495626
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
400 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
20 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


