Schneider Electric - NSYAPLD812 MONTASJEPLATE - NSYAPLD812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1115 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 850 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480185373
Elnummer
2492635
Leverandørens varenummer
NSYAPLD812
Typebeskrivelse
2492635
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1115 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
850 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1115 mm
Høyde:
850 mm
Dybde:
5 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005


