Schneider Electric - NSYAS600 FORANKRING INNTAKSKINNE L=600 - NSYAS600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Maks merkestrøm - 3200 A
Skinneavstand - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480062865
Elnummer
2492641
Leverandørens varenummer
NSYAS600
Typebeskrivelse
NSYAS600
Antall poler:
4
Maks merkestrøm:
3200 A
Skinneavstand:
75 mm
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


