Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYAS800L NEDRE SKINNEFESTE 800 115MM - NSYAS800L

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAS800L NEDRE SKINNEFESTE 800 115MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Maks merkestrøm - 3200 A

  • Skinneavstand - 115 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480211478

Elnummer

2403996

Leverandørens varenummer

NSYAS800L

Typebeskrivelse

NSYAS800L

Antall poler:

4

Maks merkestrøm:

3200 A

Skinneavstand:

115 mm

PMN14