Schneider Electric - NSYATM27 Bærehåndtak - NSYATM27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Transportvinkel
Bredde - 130 mm
Høyde - 44 mm
Materiale - Plast
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480188398
Elnummer
2495629
Leverandørens varenummer
NSYATM27
Typebeskrivelse
NSYATM27
Modell / utførelse:
Transportvinkel
Bredde:
130 mm
Høyde:
44 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
30 mm
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


